※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73230240
品番FUBFL-71-6.35-2-BR#A-UP
参考基準価格(税別)¥86,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。
ステンレス鋼製・1MPa
開閉状態が一目で確認出来ます。
90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。
スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。
洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。
メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。