S-KSH-M8 クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイ 73236756

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法AL:M8×0.75 注文コード73236756 品番S-KSH-M8
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。

寸法G(mm)10 寸法H(mm)11.5 寸法F(mm)11 仕様寸法AL:M8×0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする