TSC スピードコントローラTSCシリーズ コガネイ 73286212

スピードコントローラTSCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(めねじ)M注文コード73286212品番TSC
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする