コガネイ
スピードコントローラTSCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(おねじ)M
注文コード
73286264
品番
TSC-F-BF
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気