コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手ロータリータイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73289956
品番
TSR12-02
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
94
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
R1/4
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
63.2
寸法C(mm)
23.4
有効断面積(mm
2
)
50
寸法L(mm)
57.2
対辺H(mm)
24
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
12
寸法P(Φmm)
21
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
リング色
黒色
トルク(gcm)
250(空転)