曜日別特売
44364 秀逸 超難問ナンプレプレミアム145選 ピカソ 永岡書店 73294168

秀逸 超難問ナンプレプレミアム145選 ピカソ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294168
品番
44364
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)書籍
¥500

シリーズ累計350万部突破!
「次作まで待ちきれない!」と大好評の「ナンプレ」シリーズの最新作(3タイトル同時刊行)。
本書は、人気のナンプレの中から「超難問」を厳選し、編集した決定版。数あるナンプレ本の中でも、勘に頼らず、理詰めで解けるのが魅力のシリーズで、スキマ時間に楽しく脳を鍛えるのにおすすめの一冊です!

判型
A6
ページ数
208
著者名
著: 川崎芳織 監修: 篠原菊紀
初版年月
2026年2月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする