曜日別特売
05600 05600スタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 73346047

05600 05600スタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 73346047
05600 05600スタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 73346047

05600スタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1枚注文コード73346047品番05600
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング。肌ダメージを軽減するUVカット。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。スタンダードな長袖ジャケット。

シルバーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする