S-AIR(シンメン)
05600スタンダードジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ピンブラック
シルバーグレー
ネイビー
ピンブラック
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73346178
品番
05600
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング。肌ダメージを軽減するUVカット。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。スタンダードな長袖ジャケット。
色
ピンブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
素材
ポリエステル100%