曜日別特売
05610 05610サイドファンジャケット S-AIR(シンメン) 73346817

05610 05610サイドファンジャケット S-AIR(シンメン) 73346817
05610 05610サイドファンジャケット S-AIR(シンメン) 73346817

05610サイドファンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード73346817品番05610
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルの長袖ジャケット。

ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする