S-AIR(シンメン)
05610サイドファンジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
スプレーグラフィティ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73346835
品番
05610
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルの長袖ジャケット。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%