曜日別特売
05610 05610サイドファンジャケット S-AIR(シンメン) 73346957

05610サイドファンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
スプレーグラフィティ
内容量1枚注文コード73346957品番05610
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルの長袖ジャケット。

スプレーグラフィティ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする