S-AIR(シンメン)
05630サイドファンコットンジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ダークオリーブ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73347386
品番
05630
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高密度で軽量な綿100%素材。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%