曜日別特売
05630 05630サイドファンコットンジャケット S-AIR(シンメン) 73347420

05630サイドファンコットンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ダークオリーブ
内容量1枚注文コード73347420品番05630
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

高密度で軽量な綿100%素材。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン。

色
ダークオリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする