S-AIR(シンメン)
05630サイドファンコットンジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ダークオリーブ
ネイビー
シルバーグレー
ダークオリーブ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73347438
品番
05630
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高密度で軽量な綿100%素材。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン。
色
ダークオリーブ
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%