曜日別特売
05640 05640フードリペルジャケット S-AIR(シンメン) 73347535

05640フードリペルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
スモークオリーブ
内容量1枚注文コード73347535品番05640
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン・ハーネス対応のソリッド感のある長袖ジャケット。

スモークオリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
81.5
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする