曜日別特売
05640 05640フードリペルジャケット S-AIR(シンメン) 73347779

05640 05640フードリペルジャケット S-AIR(シンメン) 73347779
05640 05640フードリペルジャケット S-AIR(シンメン) 73347779

05640フードリペルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
スモークオリーブ
内容量1枚注文コード73347779品番05640
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン・ハーネス対応のソリッド感のある長袖ジャケット。

スモークオリーブ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
90
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする