曜日別特売
05650 05650サイドファンフードジャケット S-AIR(シンメン) 73348637

05650 05650サイドファンフードジャケット S-AIR(シンメン) 73348637
05650 05650サイドファンフードジャケット S-AIR(シンメン) 73348637

05650サイドファンフードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
オーシャンブルー
内容量1枚注文コード73348637品番05650
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

しなやかな遮熱・UVカット対応の軽量裏チタン採用。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。サイドファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。

オーシャンブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする