S-AIR(シンメン)
05650サイドファンフードジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
オーシャンブルー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
スモーキーベージュ
スラッシュシルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73348671
品番
05650
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
しなやかな遮熱・UVカット対応の軽量裏チタン採用。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。サイドファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%