S-AIR(シンメン)
05650サイドファンフードジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
スモーキーベージュ
オーシャンブルー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
スモーキーベージュ
スラッシュシルバー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73348838
品番
05650
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
しなやかな遮熱・UVカット対応の軽量裏チタン採用。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。サイドファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。
色
スモーキーベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%