EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の グラス・食器・カトラリー
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 箸・カトラリー・箸置き
エジソンのお箸 T左手用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
73371524
品番
KJ103013
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
789
バスケットに入れる
トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質
本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色
オレンジ
長さ(cm)
16
耐熱温度(℃)
90