※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
73372620
品番
FA-10UTB-25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,980
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS13A ロストワックス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
質量(kg)
6.8
使用温度範囲(℃)
-20〜80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
235
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
25
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
寸法H1(mm)
165
寸法h(mm)
19
寸法E1(mm)
87
寸法E2(mm)
87
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
54
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29〜0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
1型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材