カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
安全君U(仮設用根太受け金物)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73372769
品番
204・206用【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。
根太寸法204・206用です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
付属品
YS-N45(シルバー)× 4本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27 + 塗装
板厚(mm)
2.3
試験機関
株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※仮床専用の為、用途以外に使用しないでください。
※使用後は湿気だまりや雨水等で濡れないように保管してください。
※本製品の耐力は実験にて確認しておりますが、用途から外れた使用方法及び取付手順を守らずに事故を起こされても一切責任を負いませんのでご了承ください。