曜日別特売
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936

T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936
T151B【ワケあり】 GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 73372936

GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73372936
品番
T151B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥57,98041,980

・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル
・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%
・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング
・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式
・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応
・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載
・VESA 75規格対応

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド
寸法(mm)
364.5×232.5×20.55
質量(g)
1386
ピッチ(mm)
ドット:0.179 (H)×0.179 (V)
消費電力(W)
8.2
定格
電圧/電流:12V---0.7A
表面処理
アンチグレア・抗菌コーティング
接続方法
HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1
コントラスト比
700:1(Typical)
解像度
サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080
使用温湿度範囲
作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH
保証期間
1年間保証
視野角
170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度
15(ms)(Typical)
入力端子
HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1
スピーカー
なし
色(本体)
フロント:黒、背面:黒
各種認証
BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)
モニターサイズ
15.6インチ
VESA対応
VESA75(75mm×75mm)
タッチスクリーン
投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色
1670万色
輝度(cd/m2)
250 (Typical)
USB
USB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする