LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
355
注文コード
73373776
品番
ACC14【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,560
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。
切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。
コンクリートの切れ味も重視しています。
用途
アスファルト・コンクリートの切断に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
27
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
湿式
トラスコ品番
372-0039
質量(kg)
2.48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用工具
湿式コンクリートカッター
適合材
アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
-
チップ数
(超硬)3