Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73373810 品番A83775Z1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,99124,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【12の機能を1つに】
これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。
ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。
【これ1台でデスク周りをスマートに】
多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。
様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
【長時間の作業でも快適に】
モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
【複数の機器を同時に充電】
ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A) セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)540×220×90 質量(g)約1660 対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
注意
※ご使用のPCは、USB PDとDisplayPort Alt ModeまたはUSB-C 3.2 Gen2に対応している必要があります。
※100Wでの急速充電を行うためには、100W以上の出力に対応したケーブルをお使いください。
※モニタースタンドの高さを調節することができません。
※使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする