※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-609 もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック) 73375907 S-609 もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック) 73375907 S-609 もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック) 73375907 S-609 もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック) 73375907 S-609 もこもこのびーるハンディワイパー LEC(レック) 73375907

もこもこのびーるハンディワイパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73375907 品番S-609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,084 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超極細繊維で家中ピッカピカ!超極細繊維でホコリや汚れを絡め取るもこもこのびーるハンディワイパー。
もこもこスペアモップ(S-396)は別売。360度全面に付いたもこもこ超極細繊維が、チリやホコリを絡めとります。

用途チリやホコリに。 仕様4段階に伸縮 材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂、クリーナー:ポリエステル100% 寸法(mm)約85×75×500〜940H 質量(g)185 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする