曜日別特売
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153

K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153
K-616 ワイドステン5連フック(吸着シート) LEC(レック) 73376153

ワイドステン5連フック(吸着シート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73376153品番K-616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

奥行きのあるフックなので調理具が掛けやすくなっています。フック部は掛けるもののサイズに合わせて左右にスライドします。取り付けは、はがし跡が残らない吸着シートです。吸着シートは数回繰り返して使え、しかもはがし跡が壁に残りません。サビに強いステンレス金具なのでキッチンでのご使用に適しています。

用途
調理具収納に。
取付け方法吸着シート仕様ワイド材質本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、バー:ステンレス鋼管寸法(mm)300×35×70タイプ5連フック耐荷重(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする