デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73376923 品番FW-MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。
パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。

材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73376923
2024-05-08
用途:
家庭用

非常に軽量。目玉焼き一つとパンがトースターで一度に焼けるのは忙しい朝に助かります。

対象商品:
73376923
2021-11-22
用途:
主に目玉焼き用
自動車・二輪車・自転車関連業

油小さじ半、水小さじ半を入れ、生卵を落として、トースター1000Wで3分、持ち手が冷めるまで庫内で数分放置で、ナイスな半熟目玉焼きが出来ます。ソーセージと餃子等の少量焼きにも便利です。

対象商品:
73376923
2019-08-27
用途:
目玉焼きを焼くとき。
建設業・工事業

ついでに出来るので便利です、塗装加工がいまいちで油を引かないとくっつく。

1人が参考にしています
対象商品:
73376923
2018-12-28
用途:
そのまま目玉焼き
建設業・工事業

オーブントースターで楽にまんまるの目玉焼きができます。時間の無い朝食には便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする