曜日別特売
2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176

2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176
2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176
2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176
2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176
2437 マグネットキッチンツールフック プレート 山崎実業 73377176

マグネットキッチンツールフック プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73377176品番2437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンツールフック。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約220耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×3×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377176
2018-04-17
用途: 食品工場で

ステンレスの壁の部分に取り付けましたが、磁石が強くてすごくいいです。
ただし通路部分だと少し危ない気がするのでそれだけ避けるようにしています。
従業員ロッカーの扉内側も取り付けようと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする