戸棚下キッチンペーパーホルダー プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377203 品番2440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用する、キッチンペーパーホルダーキッチンスペースを有効活用。
目線の高さで使いやすい。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約170 対応棚板の厚さ:約1.5〜2.5cmまで / 直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×26×11.5 適合サイズ(cm)棚板の厚さ:約1.5〜2.5cmまで/直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応 耐荷重(g)約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする