曜日別特売
2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237

2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237
2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237
2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237
2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237
2443 戸棚下収納ラック プレート 山崎実業 73377237

戸棚下収納ラック プレート

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード73377237品番2443
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品。キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用するキッチンペーパーホルダー使い方はアイデア次第。
キッチン小物をたっぷり収納。目線の高さで使いやすく、キッチンスペースを有効活用。

付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1000耐荷重(kg)約2対応棚板の厚さ:約2.5cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×24×12内寸(cm)約W27.5×D24×H8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377237
2020-04-15
用途: 階段下空きスペースに追加棚
建設業・工事業

丈夫で良い、塗装もしっかりとした白マットで落ち着きがある。

対象商品 : 73377237
2020-07-02
用途: 調理時、ペーパータオルやティッシュなどの小物を置いています。
サービス業

調理テーブルに小物が散らからず、作業しやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする