まな板スタンド プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377246 品番2496
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプル&モダン!スタイリッシュなキッチン収納。
シンクトップで、まな板2枚をすっきり一括収納。薄手のカッティングボード×1枚、厚手のまな板×1枚を収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9×12 付属品クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約260 対応まな板:厚み約2.5cm・約1.5cmまでを各1枚 適合サイズ(cm)(まな板)厚さ約2.5・1.5までを各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする