曜日別特売
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568

31オレンジ

TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568
TW-K274 空調服ジャケット TW-K274 TAKAYAWORKWEAR 73379568

空調服ジャケット TW-K274

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
オレンジ
内容量1枚注文コード73379568品番TW-K274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

シートの背もたれなどに当たりにくいサイドファン設計。
前後に配置した3M(TM)Scotchlite(TM)反射材で周囲からの視認性をアップ。
多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。
レディース対応も充実したダイバーシティモデル。
体の動きに合わせて伸縮するクラボウ「バンジーテック(R)」素材仕様。(日本製素材)

オレンジサイズM胸囲(cm)114肩幅(cm)50袖丈(cm)56着丈(cm)65素材ポリエステル65%/綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする