TAH-3000 ステンレスエアーポット THERMOS(サーモス) 73380947

ステンレスエアーポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73380947 品番TAH-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。

容量(L)3 ステンレスブラック トラスコ品番836-7993 質量(kg)1.9 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×25×32 保温効力(℃)59以上(24時間)、73以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73380938
2024-03-07
用途:
作業中の休憩時間に使用
県立塚山公園保存会 様 (サービス業)

以前に購入したポットが損傷し、同一のポットを捜したが、御社での取扱いがなく、サーモスのエアーポットを購入しましたが、以前のポットと比較し保温性に優れており良好であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする