保温弁当箱

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)おかず容器/0.23×2個、ごはん容器/0.36(炊く前のお米の量/0.14) 注文コード73381035 品番DBQ-362
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。

マットブラック 容量(L)おかず容器/0.23×2個、ごはん容器/0.36(炊く前のお米の量/0.14) セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ 材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂 質量(kg)0.5 エコマーク認定認定 長さ(cm)(箸)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×11.5 エコマーク認定番号10 146 010

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする