色マットブラック容量(L)おかず容器/0.3×2個、ごはん容器/0.5(炊く前のお米の量/0.19)セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂質量(kg)0.6エコマーク認定認定長さ(cm)(箸)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×12.5エコマーク認定番号10 146 010