SBS-501R ボンベスタンド 500L ラバー付 新鋭工業 73387755

ボンベスタンド 500L ラバー付

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
73387755
品番
SBS-501R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

ラバー付きタイプはスタンド裏に床に傷が付けないクッションラバーが付いています。
ラバーは色が床につきにくい耐油性に優れた汚染性の少ないゴムを使用しています。

台座寸法(mm)
200×200×370
質量(kg)
約1
仕様
1本用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73387764
2020-05-20
用途: 医療用酸素ボンベの固定
サービス業

サイズ、安定感ともに良いです。表の底に当たる部分にもラバーがあれば言うこと無しでした。

対象商品 : 73387755
2018-08-08
用途: ボンベの固定
教育・研究機関

安定性も良く、ラバー付きなので床への傷も気にせずに使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする