曜日別特売
BT40-ZH24CH-105 シンクロ用タップホルダ 日研工作所 73389277

シンクロ用タップホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合コレットZMK24、OZMK24-OM
寸法L(mm)105
テーパーNo.40
内容量1本注文コード73389277品番BT40-ZH24CH-105
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。
精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。

質量(kg)1.8寸法L(mm)105寸法C(mm)56テーパーNo.40適合コレットZMK24、OZMK24-OM
注意
※センタースルーで用いる際はOZMK-OMコレットをご使用ください。センタースルーでない時はZMKコレットをご使用ください。この場合付属スペーサをホルダに装着する必要があります。
※Z・ZLタッパチャックのようなフロート機構(テンション・混率(%)プレション)は内蔵されていません。通常のタップサイクルでの使用は危険ですから必ずシンクロタップサイクルでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする