日研工作所
シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合コレット
ZMK24、OZMK24-OM
ZMK12、OZMK12-OM
ZMK16、OZMK16-OM
ZMK24、OZMK24-OM
寸法L(mm)
135
80
105
135
95
120
150
90
165
200
テーパーNo.
50
40
50
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73389392
品番
BT50-ZH24CH-135
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。
精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)
5
寸法L(mm)
135
寸法C(mm)
56
テーパーNo.
50
適合コレット
ZMK24、OZMK24-OM
注意
※センタースルーで用いる際はOZMK-OMコレットをご使用ください。センタースルーでない時はZMKコレットをご使用ください。この場合付属スペーサをホルダに装着する必要があります。
※Z・ZLタッパチャックのようなフロート機構(テンション・混率(%)プレション)は内蔵されていません。通常のタップサイクルでの使用は危険ですから必ずシンクロタップサイクルでご使用ください。