S-1386 ライン引CP-5 三和体育製販 73402666

ライン引CP-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード73402666品番S-1386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

点線も引けるアイデア商品。
手元のレバーを引くと粉の出口が開いてラインが引けます。レバーを離すと出口が閉まります。この作業を繰り返す事で点線が引けます。レバーを引いてフックに固定する事で連続線も引けます。

仕様概算距離(炭カル)200m 、粉止板付質量(kg)2.8車輪径(Φmm)135材質(車輪)PE容量(kg)炭カル7.5・消石灰 3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×ハンドル82高さ(cm)粉出口高:3.5ライン幅(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする