城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
水切り(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
材質
カラーGL鋼板・JIS G3322
出幅(mm)
35
色
シックブラウン
注文コード
73403506
品番
WSF-35-CB
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・出幅・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラーGL鋼板・JIS G3322
色
シックブラウン
厚さ(mm)
0.35
長さ(mm)
3030
出幅(mm)
35