城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
防鼠付通気水切り(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
73403725
品番
WKF-N3515-WT
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
水切りに防鼠機能をプラス。
材質
カラーGL鋼板・JIS G3322
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
色
ホワイト
墨出位置(mm)
54
出幅(mm)
35