アンパンマンメタルスプーン・フォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード73407313 品番A00064
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

丈夫なステンレス製。子供のお口に入れやすい小さめサイズです。安心の日本製です。適度な重みと安定感のある持ちやすいカタチ。かわいいアンパンマンキャラクターのレリーフ入りで楽しくお食事ができます。食器洗い乾燥機OKです。

用途子供用カトラリー、子ども用のスプーンフォークセット 材質ステンレス サイズS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スプーン:25×135×15、フォーク:20×135×15 食器の種類子供用食器 商品タイプメタルスプーンフォークセット
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※本品を携帯する場合、斜めやヨコにしたり、強い振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする