※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPE-235 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 73407593 YPE-235 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 73407593

YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 高さ調整範囲(mm)床:201〜264 高さ(mm)ボルト+ゴム脚:199 注文コード73407593 品番YPE-235
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は調整範囲・高さ調整範囲・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

遮音タイプで使用する支持脚です。

高さ(mm)ボルト+ゴム脚:199 中心高さ(mm)232 ブロック寸法(mm)88×88 高さ調整範囲(mm)床:201〜264 ブロックタイプD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70607076
2022-10-31
用途:
洗濯防水パンのフタの支え
インターロック株式会社 様 (卸売・小売業)

洗濯防水パン(壁と洗濯機のすきま)にフタをして 上に収納ストッカーを置きたかったため フタのたわみ防止に使いました 両面テープが貼ってあり すぐ使えて すごく良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
70607103
2022-09-10
用途:
置き床工法で

置き床の足の定番商品です。一個から注文できて翌日届くのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする