※使用例
万協
万協の 木造住宅接合金物
万協の 床束・鋼製束
WP型支持脚(補強支持脚タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
ボルト+ゴム脚:153
注文コード
73407609
品番
WP-185
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
調整範囲・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
高さ(mm)
ボルト+ゴム脚:153
中心高さ(mm)
186
ブロック寸法(mm)
88×88
高さ調整範囲(mm)
床:155〜218
ブロックタイプ
D