ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの 鉄フライパン/中華鍋
リストランテ 鉄製フライパン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73411608
品番
LD-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質
本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)
26
表面処理
内面・外面:シリコーン樹脂塗装
寸法(cm)
45×26.5×11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応