ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの グラス・食器・カトラリー
ポッシュリビングの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パスタプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
73414854
品番
455L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
45
材質
ホーロー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
色
ホワイト
容量(mL)
1300