ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの 卓上備品・テーブルウェア
ポッシュリビングの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ユーテンシルホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415335
品番
570
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
色
ホワイト
容量(mL)
1000
直径(Φcm)
11
高さ(cm)
15.5