ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの 卓上備品・テーブルウェア
ポッシュリビングの ピッチャー・ハンドポット
ピッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415353
品番
590
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
1400
色
ホワイト
幅(cm)
20
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
11