TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの その他帳票用紙
NIPフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73424898
品番
0910N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
A式
ミシン目
右縦ミシン有り
紙質
NIP上質55Kg
寸法(inch)
ラベル:9×11
素材
上質紙
複写枚数
1